| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e644441 Herst.-Nr.: 10002 EAN/GTIN: 4001553710039 |
| |
|
| | |
| Deiss Premium Müllsäcke werden aus 100% Recycling-Hochdruck-Polyethylen (PE-LD) hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate, in der Regel aus Prozessabfällen, zum Einsatz. Darüber hinaus garantieren die modernsten Fertigungsmethoden eine hohe Premium Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass die Premium-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Unser geschütztes Warenzeichen "Premium" steht für dieses gleich bleibend hohe Qualitätsniveau. Mit Deiss Premium Müllsäcken entscheiden Sie sich stets für die sichere Wahl. Als qualitativer und quantitativer Marktführer im Bereich Müllsäcke und Müllbeutel ist Deiss der Qualität verpflichtet. Nur wirklich zuverlässige Müllsäcke, die nicht reißen, sind problemlos und damit auch benutzbar. Mittels ständiger Forschung an neuen Werkstoffen und Fortentwicklung der Produktionsqualität steht auch in Zukunft der Name Deiss für innovative Qualität. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Abmessungen (LxBxH): | 700 x 1100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, Müllsack, Entsorgung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,19* | ab € 9,62* | € 14,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 10,14* | € 14,28* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,99* | ab € 9,25* | € 14,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 10,17* | € 14,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 12,02* | € 16,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,37* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|