Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deiss Premium Abfallsäcke 120L 700x1100 grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Deiss Premium Abfallsäcke 120L 700x1100 grau
Deiss Premium Abfallsäcke 120L 700x1100 grau
Artikel-Nr.:
     1608-e644337
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     14002
EAN/GTIN:
     4001553140027
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Deiss Premium Müllsäcke werden aus 100% Recycling-Hochdruck-Polyethylen (PE-LD) hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate, in der Regel aus Prozessabfällen, zum Einsatz. Darüber hinaus garantieren die modernsten Fertigungsmethoden eine hohe Premium Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass die Premium-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden.

Unser geschütztes Warenzeichen "Premium" steht für dieses gleich bleibend hohe Qualitätsniveau. Mit Deiss Premium Müllsäcken entscheiden Sie sich stets für die sichere Wahl.

Als qualitativer und quantitativer Marktführer im Bereich Müllsäcke und Müllbeutel ist Deiss der Qualität verpflichtet.
Nur wirklich zuverlässige Müllsäcke, die nicht reißen, sind problemlos und damit auch benutzbar.

Mittels ständiger Forschung an neuen Werkstoffen und Fortentwicklung der Produktionsqualität steht auch in Zukunft der Name Deiss für innovative Qualität.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessungen (LxBxH):
700 x 1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 liter grau, abfall säcke, abfall-säcke grau, Abfallbeutel, Müllsack, Müllbeutel, Entsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,76*
€ 8,50*
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 5,82*
€ 8,97*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,97*
€ 10,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Beutel (ab € 0,2328* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
14024
ab € 5,31*
Ähnlich
Emil Deiss
14304
ab € 76,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.