| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e644084 Herst.-Nr.: 805248 EAN/GTIN: 4251102482218 |
| |
|
| | |
| Der EVO ASS 20 Systemwagen besticht durch sein besonders kompaktes Design. Der Wagen verfügt über drei Ablageflächen und eine Abfallsackhalterung für einen 120 Ltr.. Abfallsack. Auf der obersten Ablagefläche befinden sich vier farbige Eimer für die Oberflächenreinigung. Die Eimer sind dabei farblich nach ihrem jeweiligen Anwendungsbereich codiert. Eingesetzt werden kann dieser Wagen in Bereichen, in welchen verschiedene Oberflächen gereinigt werden müssen. Dafür eigenen sich vor allen die vier farbigen Eimer. Für die Nassreinigung ist dieser Putzwagen nicht der Günstigste, da dieser über keine großen Eimer und Mopppresse verfügt. Die Systemwagenlinie ASS besteht aus Stahlrohr-Traversen, die zusätzlich Rilsan-Einbrennlackiert wurden. Durch diese Veredlungstechnik wird die Bildung von Flugrost an den Traversen verhindert. Das Grundgestell und die Ablageflächen sind aus Kunststoff hergestellt. Diese Bauweise ist sehr robust und im Vergleich günstiger als reine Metall Wagen. In unserem Shop finden Sie weitere günstige Modelle dieses Herstellers. bestehend aus Polypropylen und Rilsan. Abmessung L/B/H: 53/83/100 cm, Gewicht: 14 kg
Bestandteile: - Grundgestell
- 2 Holme
- Befestigung für Abfallsackhalter
- Halterrahmen mit Stütze für 1 Abfallsack 120 Ltr.
- Deckel
- 4 Halter für Kunststoffschale
- 2 Kunststoffschalen Typ 1
- Eimer 6 Ltr., blau, mit Piktogramm
- Eimer 6 Ltr., rot, mit Piktogramm
- Eimer 6 Ltr., gelb, mit Piktogramm
- Eimer 6 Ltr., grün, mit Piktogramm
- Stielhalter
- Doppelhaken für Kehrgarnitur
Weitere Informationen: | | Material Körper: | PP – Polypropylen, Rilsan | Abmessungen (LxBxH): | 53 x 83 x 100 cm | Gewicht: | 14 kg | Farbe Körper: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, systemwagen putzwagen, doppeleimer, Reinigungwagen, Fahrwagen, Systemwagen, Reinigungsystem, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, Feuchtwischen, Putzsystem |
| | |
| |