| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e449844 Herst.-Nr.: 600008 EAN/GTIN: 8033498029989 |
| |
|
| | |
| - EVO Feuchtwischmopp
- Material: Baumwolle
- mit Taschen
- Farbe: weiß
- Größe: 80 cm
Weitere Informationen: | | Abmessungen (LxBxH): | 80 cm | Farbe Moppbezug: | weiß | Material: | 70% Baumwolle, 30% Polyester | Gewicht: | 298g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, moppbezug baumwolle 80cm, feuchtwischmop, feuchtwischmop 80cm, Evolution, Mopp, Mopps, Mopphalter, Baumwolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,07* | € 12,00* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 7,99* | ab € 9,07* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|