Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXXX-Secondomopp offene und geschlossene Fransen, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIXXX-Secondomopp offene und geschlossene Fransen, 60 cm
FIXXX-Secondomopp offene und geschlossene Fransen, 60 cm
Artikel-Nr.:
     1608-e440832
Hersteller:
     Evolution
Herst.-Nr.:
     601096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
  • FIXXX Secondomopp
  • außen offene, innen geschlossene Fransen
  • Material: Basic Polyester/ Baumwolle/Viskose-Mischung
  • Waschbar 60 °C
  • Abmessung 60 x 17 cm
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
601096
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmopp polyester 60 cm, feuchtwischmop, feuchtwischmop 60 cm, Evolution, Mopps, Mopphalter, FIXXX-Secondomopp, geschlossene Fransen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.