| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e440350 Herst.-Nr.: 601514 EAN/GTIN: 4251102402506 |
| |
|
| | |
| Mopp aus 50% Baumwolle und 50% Polyester mit innen geschlossenen und außen offenen Fransen für jegliche Reinigung. Besondere Garnmischung für eine lange Lebensdauer selbst bei Einsatz von Desinfektionsmitteln. Waschbar bei 95°C. Das Produkt Der SC Profi Hospital erfüllt alle Anforderungen die an ein zukunftsorientiertes Textilprodukt gestellt werden. Durch den weltneuen speziellen Webprozess entsteht das Deckblatt, in welches die Schlingen im gleichen Arbeitsgang verankert werden. Hinzu kommt, dass er vier verschiedene Garnmischungen enthält. Das Webverfahren sowie die Verwendung der hochwertigen Garnmischungen aus Microfaser, Rayonfaser, Baumwolle und Polyester mit idealer Wasser- und Schmutzaufnahme sorgen sowohl für die optimale Gleitfähigkeit als auch für eine lange Lebensdauer. Selbst der Einsatz von Desinfektionsmittel, wie z. B. in Krankenhäusern kann unserem Zukunftsmopp nichts anhaben. Ab einer Auftragsmenge von 1.000 Stück können Sie bei unserem SC Profi Hospital Mopp zwischen vier Farben (blau, grün, rot, gelb) der Einfassbänder wählen. Geliefert wird das Produkt mit innen geschlossenen und außen offenen Fransen. Die Eigenschaften - Größe: 40, 50 cm
- Taschenmaterial: 100% Polyester
- Garnmischung:
- (weiße Streifen) 100% Microfaser
- (blaue Streifen) 100% Rayonfaser
- (äußere Fransen und innere Schlingen) 50% Polyester, 50% Baumwolle
- Garantie: 500 Wäschen bei normalem Waschvorgang mit geeignetem Waschpulver
- Max. Waschtemperatur: 95 Grad
- Schrumpfung nach Erstwäsche: max. 5%
- Einfassband: (blau) 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Zertifikate BBS: | HACCP-konform (Hazard Analysis Critical Controlpoint) | Arbeitsbreite Moppbezug: | 50 cm | Abmessungen (LxBxH): | 50 cm | Farbe Moppbezug: | weiß/blau | Material: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Gewicht: | 200g | Waschbar bis: | 95 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 50 cm, feuchtwischmop, wischbezug baumwolle, Bodenreinigung, Feuchtwischen, Fußbodenreinigung, Krankenhaus, Altenheim, Arztpraxis |
| | |
| |