Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Aktiv Pad, Ø 430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Aktiv Pad, Ø 430mm
Vileda Aktiv Pad, Ø 430mm
Artikel-Nr.:
     1608-e2PV954805
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     118038
EAN/GTIN:
     4023103113299
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Das Aktiv Pad besteht aus hochwertigem Aktivfasermaterial mit 5 mm Floorhöhe und erreicht aufgrund seines Bürsteffektes eine starke Tiefenreinigung bei textilen und strukturierten Bodenbelägen.

Sie können dieses Pad zum Beispiel zur Teppichreinigung sehr umweltfreundlich, kosten- und zeitsparend einsetzen.

Der nebelfeuchte Einsatz (meistens reicht einfaches Wasser ohne Chemie) mit einer Einscheibenmaschine (max. 200 U/Min.) ermöglicht eine wesentlich schnellere Wiederbegehung der gereinigten Fläche als herkömmliche Schamponier- oder Trockenpulververfahren.

Der zusätzlich vernähte Rücken aus Vliesmaterial macht das Pad sehr langlebig, verhindert Verwindungen und ermöglicht den Einsatz mit fast allen Treibtellern (410 / 430 mm Durchmesser).

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
118038
Weitere Suchbegriffe: 430mm bodenreinigungspad, maschinenpads vileda, maschinenpad, Vileda, Reinigungspad, Pad, Maschinelle Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.