Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Industrieputzrolle L 2, 2-lagig, 380 m Länge pro Rolle, Wischtuchrolle


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Katrin Industrieputzrolle L 2, 2-lagig, 380 m Länge, Wischtuchrolle
Katrin Industrieputzrolle L 2, 2-lagig, 380 m Länge, Wischtuchrolle
Artikel-Nr.:
     1608-e247096
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     464118
EAN/GTIN:
     7316970464111
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Katrin Basic Industrie-Wischtuch, zweilagig mit einer Rollenlänge von 380 m.

  • Hochwertiges; blau eingefärbtes Wischtuch.
  • ISEGA zertifiziert und damit auch zur Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet.
  • Sehr Absorptionsstark und reißfest.
Weitere Informationen:
Lagen:
2-lagig
Format Länge:
38 cm
Format Breite:
22 cm
Rollenlänge (Blatt):
38 cm
Rollenlänge:
380 m
Rollenbreite:
22 cm
Farbe:
blau
Gewicht:
6,85 kg (Karton)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 22,365*
€ 26,61435
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,455*
€ 25,53145
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,335*
€ 25,38865
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 21,085*
€ 25,09115
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 20,845*
€ 24,80555
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.