Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVO Furore Microfasertuch blau 40 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVO Furore Microfasertuch blau
EVO Furore Microfasertuch blau
Artikel-Nr.:
     1608-e244978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     405132
EAN/GTIN:
     4251102402100
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Furore Microfasertuch mit den Maßen 40 x 40 cm. Microfasertuch mit Frottee-Struktur, ca. 50 g/Tuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
40x40 cm
Farbe:
blau
Material:
80% Polyester, 20% Polyamide
Grammatur:
230 g/m²
Geeignet für Trockner:
Nein
Geeignet zum Bügeln:
Nein
Geeignet für Trockenreinigung:
Nein
Bleichbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher blau, microfasertücher, Mikrophasertuch, Microphasertuch, Mehrwegtuch, Nassreinigung, Feuchtreinigung, Trockenreinigung, Oberflächenreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 1,16*
€ 1,84*
Lager 1608
10
€ 4,99*
ab € 0,331*
€ 2,452*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,452*
€ 2,91788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,263*
€ 2,69297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,194*
€ 2,61086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,036*
€ 2,42284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,857*
€ 2,20983
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.