Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVO Universaltuch, gelb, Sanitär 40 x 40 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EVO® Universaltuch, gelb, Sanitär
EVO® Universaltuch, gelb, Sanitär
Artikel-Nr.:
     1608-e244944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     405108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

EVO Universal Reinigungstuch. Maße 40 x 40 cm, mit Piktogramm.

Ideal geeignet zur täglichen Unterhaltsreinigung.

Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
40x40 cm
Farbe:
gelb
Motiv SP:
Piktogramm: Sanitär
Material:
100% Viskose
Grammatur:
150 g/m²
Geeignet für Trockner:
Ja
Geeignet zum Bügeln:
Nein
Geeignet für Trockenreinigung:
Nein
Bleichbar:
Nein
... > Lager 1608 > Shop > Manuell
... > Manuell > Tücher > Mehrwegtuch
... > Shop > Manuell > Tücher
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, allzwecktuch, Reinigungstuch, Wischtuch, Sanitär, WC, Waschraum, Sanitärbereich, Toilette, Sanitärraum, Unterhaltsreinigung, Mehrwegtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.