| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e244941 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 405105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EVO Universal Reinigungstuch. Maße 40 x 40 cm, mit Piktogramm. Ideal geeignet zur täglichen Unterhaltsreinigung. Weitere Informationen: | | Abmessungen (LxBxH): | 40x40 cm | Farbe: | rot | Motiv SP: | Piktogramm: WC / Urinall | Material: | 100% Viskose | Grammatur: | 150 g/m² | Geeignet für Trockner: | Ja | Geeignet zum Bügeln: | Nein | Geeignet für Trockenreinigung: | Nein | Bleichbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, putztuch 40x40cm, allzwecktuch, allzwecktücher viskose, Reinigungstuch, Wischtuch, Sanitär, WC, Waschraum, Sanitärbereich, Toilette, Sanitärraum, Unterhaltsreinigung, Mehrwegtuch |
| | |
| |