Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Scheuertuch, 50 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vlies-Scheuertuch, 50 x 70 cm
Vlies-Scheuertuch, 50 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     1608-e240056
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     185560
EAN/GTIN:
     4006737608928
Suchbegriffe:
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Feudel
  • Vlies-Scheuertuch
  • Abmessung: 50 x 70 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
50x70 cm
Farbe:
ecru
Material:
30% Baumwolle, 25% Viskose, 20% Polypropylen, 15% Polyester, 10% Sonstige Fasern
Grammatur:
250 g/m²
Geeignet für Trockner:
Nein
Geeignet zum Bügeln:
Nein
Geeignet für Trockenreinigung:
Nein
Bleichbar:
Nein
... > Manuell > Tücher > Mehrwegtuch
... > Shop > Manuell > Tücher
... > Manuell > Tücher > Vliestuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,53*
€ 0,97*
1 Tag
73
1
€ 5,00*
ab € 0,59*
€ 1,02*
Lager 1608
10
€ 7,99*
ab € 0,50*
€ 1,04*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.