| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e1QB248064 Herst.-Nr.: 402297 EAN/GTIN: 8013924422973 |
| | |
|
| | |
| Toilettenpapier Special Mini Jumbo der Firma Papernet / Werra in zweilagiger Ausführung mit einer Länge von 140 m aus 100% Zellstoff. Weitere Informationen: | | Format: | Systemrolle | Lagen: | 2-lagig | Papierart: | Zellstoff | Rollenlänge (Blatt): | 30,50 cm | Rollenlänge: | 140 m | Rollenbreite: | 9,5 cm | Rollendurchmesser: | 19,50 cm | Rollenkerndurchmesser: | 6 cm | Anzahl Blatt: | 459 Blatt | Papierstärke: | 16,50 g/m² | Farbe: | weiß | Prägung: | Micro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, Klopapier, Toilettenpapier, Hygienepapier, Sanitärpapier, Toiletten Papier, Klo Papier, WC Papier, Toilettenrolle, Klorolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 23,16* | € 31,73* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 23,18* | € 31,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 1,93* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|