Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Special Extra White, 3-lagig, 250 Blatt, Toilettenpapier


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papernet Special Extra White, 3-lagig, 250 Blatt, Toilettenpapier
Papernet Special Extra White, 3-lagig, 250 Blatt, Toilettenpapier
Artikel-Nr.:
     1608-e1QB240778
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     404901
EAN/GTIN:
     8013924449017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier Special Toilet Paper Roll Extra White der Firma Papernet / Werra in dreilagiger Ausführung mit 250 Blatt je Rolle, aus Recycling.

Weitere Informationen:
Format:
Kleinrolle / Standard
Lagen:
3-lagig
Papierart:
Recycling
Format Länge:
11 cm
Format Breite:
9,50 cm
Rollenlänge:
27,50 m
Rollenbreite:
9,50 cm
Rollendurchmesser:
12,10 cm
Rollenkerndurchmesser:
4,20 cm
Anzahl Blatt:
250 Blatt
Papierstärke:
16,50 g/m²
Farbe:
weiß
Prägung:
Flower
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 250 blatt 72 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygienepapier, Sanitärpapier, Toiletten Papier, Klo Papier, WC Papier, Toilettenrolle, Klorolle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
8
€ 4,99*
ab € 3,13875*
€ 4,48125*
3 Tage
1194
1
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 5,13*
1
€ 7,95*
ab € 3,04*
€ 5,14*
8
€ 6,95*
ab € 3,775*
€ 5,245*
2 Tage
208
8
€ 5,00*
ab € 4,58375*
€ 6,23375*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 4,48125*
€ 5,33269
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,23125*
€ 5,03519
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 4,15875*
€ 4,94891
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,01875*
€ 4,78231
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,79875*
€ 4,52051
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,13875*
€ 3,73511
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 35,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.