Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-204360 Herst.-Nr.: DTH167K0B EAN/GTIN: 4949268622721 |
| |
|
| | |
| • Typ: Grafiktablett mit Bildschirm • Aktive Fläche: 345x194mm • Stift: kabellos, Spitze, Radierfunktion, 2 Tasten, am Gerät befestigt (Stifthalter) • Auflösung: 5080lpi • Empfindlichkeitsstufen: 8192 • Display: 15.6", 3840x2160, Multi-Touch, LCD • Signaleingang: DislayPort, USB-C • Helligkeit: 300cd/m² • Kontrast: 1000:1 • Reaktionszeit: 30ms • Gewicht: 1.90kg • Lieferumfang: Stifthalterung, Werkzeug zum Entfernen der Spitzen, Reinigungstuch, Spitzen (3 Stück), Stifthalter, AC Power Adapter, Wacom Pro Pen 2, 10 Ersatzspitzen (6 Standard, 4 Filz), HDMI-Kabel (1,8 m), Kabel USB-C auf USB-A (1,8 m), Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1.189,59* | € 1.278,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.209,78* | € 1.300,80* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.240,31* | € 1.322,64* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 1.293,52* | € 1.377,39* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.321,90* | € 1.409,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|