Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-203711 Herst.-Nr.: FD-C-TOR1C-01 EAN/GTIN: 7340172702894 |
| |
|
| | |
| • N/A • Intern: 1x 2.5"/3.5", 3x 2.5" • Front I/O: 1x USB-C 3.1, 2x USB-A 3.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer • PCI-Steckplätze: 7 • Lüfter (vorne): 2x 180mm, 3x 120mm/2x 140mm (optional) • Lüfter (hinten): 1x 120mm (optional) • Lüfter (links): N/A • Lüfter (rechts): N/A • Lüfter (oben): N/A • Lüfter (unten): 2x 140mm (optional) oder 2x 180mm (optional) • Lüfter (sonstige): N/A • Radiator: 120/140/180/240/280/360mm vorne, N/A oben, 120/140/240/280mm unten, 120mm hinten • Mainboard: bis ATX • Netzteil: ATX • Netzteilposition: oben • CPU-Kühler: bis max. 174mm Höhe • Grafikkarten: bis max. 368mm • Farbe: schwarz, innen schwarz • Abmessungen (BxHxT): 243x528x544mm • Volumen: 46.55l • Besonderheiten: Kabelmanagement, Staubfilter, sichtfenster aus Glas |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 105,46* | € 134,88* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 112,67* | € 142,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 113,68* | € 142,31* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 117,31* | € 147,09* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 120,84* | € 151,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|