Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-203695 Herst.-Nr.: FD-CA-CORE-2300-BL EAN/GTIN: 7350041081944 |
| |
|
| | |
| • 2x 5.25" • Intern: 3x 3.5", 4x 2,5" • Front I/O: 1x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 2x USB-A 2.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer • PCI-Steckplätze: 7 • Lüfter (vorne): 1x 120mm, 1200rpm oder 2x 140mm (optional) • Lüfter (hinten): 1x 120mm 1200rpm • Lüfter (links): 1x 140mm (optional) • Lüfter (rechts): N/A • Lüfter (oben): 2x 140mm (optional) • Lüfter (unten): 1x 140mm (optional) • Lüfter (sonstige): N/A • Radiator: 120/140/240/280mm vorne, 120/240mm oben, 120mm hinten • Mainboard: bis ATX • Netzteil: ATX • Netzteilposition: unten • CPU-Kühler: bis max. 162mm Höhe • Grafikkarten: bis max. 200mm • Farbe: schwarz, innen schwarz • Abmessungen (BxHxT): 195x431x450mm • Volumen: 37,82l • Gewicht: 5,20kg • Besonderheiten: Kabelmanagement, Staubfilter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,82* | € 49,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 39,57* | € 52,81* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,98* | € 53,36* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 40,96* | € 54,35* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 42,44* | € 56,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|