Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1604-203655 Herst.-Nr.: FD-C-MEL2A-05 EAN/GTIN: 7340172703891 |
| |
|
|  |  |
 | • Formfaktor: Tower • Seitenplatte mit Fenster: Ja • Seitliches Plattenmaterial mit Fenster: Gehärtetes Glas • Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX • Max. unterstützte Abmessungen: Up to 28.5 cm wide • Anzahl interner Einbauschächte: 6 • Produktmaterial: Stahl, Temperglas • Farbe: Schwarz • Kühlsystem: Vorderseite: 140 mm Lüfter x 2 / 3 x 120 mm oder 3 x 140 mm Lüfter unterstützt ¦ Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1 x 120 mm oder 1 x 140 mm unterstützt ¦ Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 ¦ Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 • Max. Höhe des CPU-Kühlers: 185 mm • Maximale Länge Videokarte: 451 mm • Maximallänge der Stromversorgung: 250 mm • Systemgehäuse-Merkmale: Deckelstaubfilter, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, Staubfilter unten, unterstützt bis zu 360 mm Heizkörper im vorderen Paneel, unterstützt bis zu 360 mm Heizkörper im oberen Paneel, wärmebehandeltes Glas, linkes Panel, cable management system (30 mm clearance), supports up to 280 mm radiator in bottom |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 104,18* | € 108,04* |  |  |  | Lager 1604 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 104,92* | € 108,91* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 112,45* | € 116,69* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 112,79* | € 117,23* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 114,48* | € 118,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1604 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1604 |  | Versand: Lager 1604 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|