Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1604-203390 Herst.-Nr.: FD-C-NOR1C-03 EAN/GTIN: 7340172704720 |
| |
|
|  |  |
 | • Extern: N/A • Intern: 2x 3.5" (quer, Laufwerksschienen), 2x 2.5", 1x 2,5"/3,5" • Front I/O: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C 3.1 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer • PCI-Steckplätze: 7 • Lüfter (vorne): 2x 140mm (optional) • Mainboard: bis ATX • Netzteil: ATX • Netzteilposition: unten • CPU-Kühler: bis max. 170mm Höhe • Grafikkarten: bis max. 355mm • Farbe: Chalk White • Merkmale: Frontstaubfilter, PSU-Staubfilter, Seitenteil mit Gitter, unterstützt bis zu 360 mm Heizkörper im vorderen Paneel, unterstützt bis zu 120 mm Heizkörper auf der Rückseite, unterstützt bis zu 240 mm Heizkörper im oberen Paneel |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 112,47* | € 141,65* |  |  |  | Lager 1604 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 121,26* | € 151,50* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 123,95* | € 155,04* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 128,63* | € 161,00* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 129,57* | € 161,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1604 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1604 |  | Versand: Lager 1604 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|