Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-199166 Herst.-Nr.: QCH-00004 EAN/GTIN: 0196388063550 |
| | |
|
| | |
| • BS: Windows 11 Pro 64bit • Prozessor: Intel® Core(TM) i5-1235U • Arbeitsspeicher: 8GB (LPDDR5 RAM) • Grafik: Intel® Iris® Xe Graphics • Kapazität: 128GB SSD austauschbar • Display: 13" PixelSense(TM) Flow-Bildschirm, 2880x1920, 267PPI, Multi-touch • Anschlüsse: 2 x USB-C® mit USB 4.0/Thunderbolt(TM) 4, 1 x Surface Connect-Anschluss, 1 x Surface Type Cover-Anschluss • Webcam: Frontkamera mit 1080p Full-HD-Video, 10-MP-Rückkamera mit Autofokus für HD-Videoaufnahmen (1080p) und 4K-Video • Akkulaufzeit (bis zu): 15,5 Stunden • Herstellergarantie: 1 Jahr • Commercial |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2in1 Notebook, Convertible, Convertible Laptop, Convertible Notebook, Detachables, Hybrid-Laptop, Hybrid-Notebook, Hybrid-Tablet, Konvertierbare Notebooks, Business Laptop, Business Notebook, Microsoft Laptops, Microsoft Notebooks, Microsoft Tablet, Microsoft Tablet-PCs, Microsoft TabletPCs, Microsoft Tablets, Surface Tablets, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Windows Tablet, Windows Tablet-PCs, Windows TabletPCs, Windows Tablets, laptop i5 8gb ram, business laptop 13 zoll, business laptop |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 997,99* | € 1.071,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.003,28* | € 1.076,72* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 1.001,89* | € 1.076,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.006,12* | € 1.078,45* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.009,20* | € 1.081,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|