Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-198374 Herst.-Nr.: PL-E410X00B-EU EAN/GTIN: 0810722037082 |
| | |
|
| | |
| • Inklusive 5 Jahre Hersteller Garantie • Ohne POE Adapter • Der cnPilot E410 ist ein WLAN Access Point des amerikanischen Herstellers Cambium Networks und ist mit dem aktuellen Dual-Band AC Wave2 Standard ausgestattet. Neben dem normalen Access Point betrieb, können Sie mit dem E410 bis zu 16 verschiedene SSID´s erstellen, auf die maximal zusammen 256 Clients zugreifen können. Gewährleistet wird dies unter anderem durch die verbaute 2x2MIMO Wave2 Technologie. Durch die Roaming-Funktionalität des Access Point ist es ohne weiteres möglich, mit den E410 ein Netz mit mehreren Access Points aufzubauen - Das System verbindet jeden Client automatisch und übergangslos mit dem stärksten Access Point. Controller: Cambium Networks setzt bei dem Controller auf eine kostenlose Cloud und/oder einer kostenlosen Software welche ohne großartigen technischen Wissen bedienbar ist. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern, werden keine Lizenzen oder ähnliche Gebühren für den Controller verlangt. Einsatzgebiete: - WLAN für Schulen, - Büroeinrichtungen, - Ideal für Hotels • Funktionen: 1x LAN Gigabit Ethernet Port, Dual band 2.4 & 5 GHz 802.11ac Indoor APs 2x2 MIMO, Reichweite: 180 Meter, 16x SSID und 256 gleichzeitige Nutzer, Fast roaming across access points (AP), Bis zu 867 mbps, Integrierte Omni Antenne 5dBi - Omni (360°) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 233,01* | € 268,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 242,75* | € 278,78* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 266,74* | € 304,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 271,02* | € 310,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|