Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Onanoff Kopfhörer für Kinder | Basic | Bluetooth| Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Onanoff Kopfhörer für Kinder | Basic | Bluetooth| Pink
Onanoff Kopfhörer für Kinder | Basic | Bluetooth| Pink
Artikel-Nr.:
     1604-193082
Hersteller:
     Onanoff
Herst.-Nr.:
     BT-BP-PLAYP-PINK
EAN/GTIN:
     4897111740293
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
• Ein Kopfhörer für alle Fälle | Basic Bluetooth • Einer unserer meistverkauften kabellosen Kopfhörer für Kinder bekommt ein großes Upgrade! Mit einer Überarbeitung der Funktionen und einem schlanken neuen Look bietet der BuddyPhones® Play+ 3 SafeAudio-Einstellungen zur Auswahl. Mit diesen Einstellungen kann BuddyPhones® Play+ an die Bedürfnisse, das Alter und die Umgebung des Kindes angepasst werden. Die Einstellungen TravelMode: 94dB(max) KidsMode: 85dB(max) ToddlerMode 75dB(max) mit einem kindersicheren Sicherheitsmechanismus ermöglichen den Einsatz in ruhigen, normalen und lauten Umgebungen. Ob in Zügen, Flugzeugen oder Autos, wir haben alles im Griff! • Features  - 75-85-94dB - Super langlebig - Study Modus - 20 Stunden Akkulaufzeit - Reisetasche - Funktioniert auch ohne Akku - Inklusive Kopfhörerkabel - Protein PU Leder-Ohrpolster - 20m Bluetooth Entfernung - Dekorative Aufkleber - Namensschild-Aufkleber • Spezifikationen - Driver Unit: 40mm Neodym - Impedanz: 32oHM - Empfindlichkeit: 75-85-94 +/-3dB @1mW 1kHz - Frequenz: 20-20kHz - Kabel 0,8m - Stecker: 3,5mm vergoldet
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,23*
€ 46,72*
3 Tage
14
€ 6,00*
ab € 34,12*
€ 46,74*
Lager 1604
14
€ 8,00*
ab € 34,16*
€ 46,74*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 40,70*
€ 56,19*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 74,20*
€ 98,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.