Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB-C 3.1 => DVI-I *Club3D* Dual Link aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter USB-C 3.1 => DVI-I *Club3D* Dual Link aktiv
Adapter USB-C 3.1 => DVI-I *Club3D* Dual Link aktiv
Artikel-Nr.:
     1604-180200
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1510
EAN/GTIN:
     8719214471286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
• Eingang: USB type C Stecker • Ausgang: DVI-I Dual Link Buchse • Beidseitig steckbarer USB Typ-C Stecker • Konform mit den Dual Link DVI-I Spezifikationen • Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160p@30Hz • Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600p@60Hz • Unterstützt Deep Color 12Bit • Unterstützt 268.5Mhz Taktrate • Verpackungsgröße: 26x6x3.5cm • Verpackungsgewicht: 49g • Adaptergewicht: 65g • Adapterhöhe: 1.4cm • Adapterbreite: 4.4cm • Adapterlänge: 24.5cm • Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 32,15*
€ 42,48*
Lager 1604
2
€ 8,00*
ab € 33,52*
€ 44,08*
€ 4,50*
ab € 33,63*
€ 44,08*
€ 6,95*
ab € 36,00*
€ 47,14*
€ 4,00*
ab € 37,53*
€ 49,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.