Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W warmweiß V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W warmweiß V2
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W warmweiß V2
Artikel-Nr.:
     1604-166038
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM01071
EAN/GTIN:
     4038816128119
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
• Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz • dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) • Einscheibensicherheitsglas • rostfreier Edelstahl • Montagebügel • IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF • Betriebsspannung: AC 85-265V /50-60HZ • LED: 10Watt Highpower Chip • Abstrahlwinkel: 120° • Reichweite ca. 15 Meter • Lumen: 800lm, 80lm/Watt • Warmweiss: 2700-3500K • dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) • Gehäuse: Alu Spritzguss in grau • Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C • Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) • Abmessungen: (l*b*h) 115*90*105mm • Energieeffizienzklasse: A+ • kWh/1000h: 10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 6,00*
ab € 18,35*
€ 26,24*
Lager 1604
16
€ 8,00*
ab € 18,30*
€ 26,24*
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.