Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frei-Besetzt Anzeige Schieber zum Verkleben, 7 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frei-Besetzt Anzeige Schieber zum Verkleben, 7 x 2 cm
Frei-Besetzt Anzeige Schieber zum Verkleben, 7 x 2 cm
Frei-Besetzt Anzeige Schieber zum Verkleben, 7 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     158H-NA9021
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     NA9021
EAN/GTIN:
     4044589425157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signale Türschild
signale türschild
Frei-Besetzt Anzeige Schieber klein aus eloxiertem Aluminium
Frei-/Besetzt-Anzeige

Frei- und Besetztanzeige mit Schieber (Grün = Frei / Rot = Besetzt) zur optimalen und praxisbewährten Kennzeichnung. Sie lässt sich problemlos duch Verkleben oder Verschrauben Anbringen.

Der günstige Preis und die hervorragende Qualität ermöglicht es, allen Anforderungen zur dauerhaften betrieblichen Kennzeichnung im Inneneinsatz gerecht zu werden.

  • einfaches Anbringen durch Verklebung (mit rückseitigen Klebestreifen) oder Verschrauben (mit dem mitgelieferten Schraubenset)
  • optimale Kennzeichnung durch einfaches Schieben der Aluminiumleiste
  • modernes Erscheinungsbild durch schlichtes Design

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Höhe [cm]:
2,0
Tiefe [cm]:
0,6
Material Abdeckung:
Aluminium
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
New Age
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
7,0 × 2,0 × 0,6
B × H:
7,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Grundbesitzkennzeichnungen, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Grünanlagen, Rasen, Grundstücke, Wälder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Freizeitanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 16,50*
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 16,50*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,43*
€ 21,78*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.