Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cristallo Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Größe (BxH): 18,0 x 18,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cristallo Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Größe (BxH): 18,0 x 18,0 cm
Cristallo Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Größe (BxH): 18,0 x 18,0 cm
Cristallo Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Größe (BxH): 18,0 x 18,0 cm
Artikel-Nr.:
     158H-CR2916
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR2916
EAN/GTIN:
     4044589526779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signale Türschild
signale türschild
Cristallo Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige rahmenlos aus 2 x 4 mm Sicherheitsglas mit hochwertigen Edelstahlhaltern
Cristallo Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige

Die CRISTALLO Schilderserie besticht durch sein gradliniges und elegantes Design, dank der Kombination aus Glas und hochwertigen Edelstahlhaltern.

Die Schilder werden aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Bei einem Bruch zerspringt das Glas in viele kleine Bruchstücke, wodurch das Verletzungsrisiko enorm gesenkt wird.

Die Türschilder bestehen aus zwei Sicherheitsglasscheiben. Bei der 2-Scheiben-Variante wird eine Beschriftungseinlage aus Polyesterfolie (mattiert oder transparent) zwischen die Glasscheiben gelegt. Der einfache und schnelle Wechsel der Einlage garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung.

  • besteht aus 2 Scheiben à 4 mm und die Beschriftung erfolgt durch bedruckte Folieneinlagen
  • inklusive 4 hochwertigen Edelstahlhaltern - jeweils 13 mm im Durchmesser - befestigt
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • mit integrierter Frei- Besetzt-Anzeige
  • in verschiedenen Formaten erhältlich

Durch die Vielzahl an Ausführungen ist Cristallo die perfekte Serie zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes. Neben Türschilder finden Sie in unserem Sortiment zusätzlich funktionale Firmenschilder, Fahnenschilder, Infotafeln, Infoleisten, Tischaufstellern sowie Frei-/Besetzt- Anzeigen.


Weitere Informationen:
Material Abdeckung:
ESG Glas
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
quadratisch
Format:
Quadratisch
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Verschluss:
Schraubverschluss
Durchmesser Bohrloch [cm]:
10
Durchmesser Halter [mm]:
13
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Anzahl Halter:
4
Anzahl Scheiben:
2
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H:
18 × 18 cm
Stärke Scheibe [mm]:
4
Einlagemaß [BxH]:
18,0 x 18,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Türschilder, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 41,29*
€ 54,58*
€ 4,95*
ab € 41,20*
€ 54,58*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.