Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie für Tischaufsteller, 1 VE = 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie für Tischaufsteller, 1 VE = 10 Stück
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie für Tischaufsteller, 1 VE = 10 Stück
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie für Tischaufsteller, 1 VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     158H-CO4220
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4220
EAN/GTIN:
     4044589611161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Beschriftungsfolie
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie für Tischaufsteller Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie für Tischaufsteller

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder mit 2 Bohrungen.

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • 2 x Bohrungen: 6 mm Ø

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • Cristallo

  • Größe (BxH): 20,0 x 7,0 cm, 2 Bohrungen Ø 6 mm (BA 16/25 mm)
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,0
Höhe [cm]:
7,0
Stück [VE]:
10
Farbe:
weiß
Ausführung:
volltransparent
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
B × H:
20,0 × 7,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 23,01*
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 23,01*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.