Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie für TischaufstellerBogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen 1 VE = 10 Stück"


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie für TischaufstellerBogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen 1 VE = 10 Stück"
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie für TischaufstellerBogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen 1 VE = 10 Stück"
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie für TischaufstellerBogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen 1 VE = 10 Stück"
Artikel-Nr.:
     158H-CO4200
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4200
EAN/GTIN:
     4044589611147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfolie
Türschild-Folie
Türschildfolie
beschriftungsfolien laserdrucker
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie für Tischaufsteller Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen 1 VE = 10 Stück"
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie für Tischaufsteller

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder mit 2 Bohrungen.

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • 2 x Bohrungen: 6 mm Ø

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • Cristallo

  • DIN/NORM: 1 VE = 10 Stück"
  • Größe (BxH): 15,0 x 7,0 cm, 2 Bohrungen Ø 6 mm (BA 16/16 mm)
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
7,0
Stück [VE]:
10
Farbe:
weiß
Ausführung:
volltransparent
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
B × H:
15,0 × 7,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beschriftungsfolie, beschriftungsfolie a4, 1 VE = 10 Stück", wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 23,08*
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 23,08*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.