Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folieneinleger vorgestanzt mattiert für New Age , 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 14,5 x 14,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Folieneinleger vorgestanzt mattiert für New Age , 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 14,5 x 14,5 cm
Folieneinleger vorgestanzt mattiert für New Age , 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 14,5 x 14,5 cm
Folieneinleger vorgestanzt mattiert für New Age , 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 14,5 x 14,5 cm
Artikel-Nr.:
     158H-CO4190
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4190
EAN/GTIN:
     4044589527004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfolie
Türschild-Folie
Türschildfolie
beschriftungsfolie mattiert a4
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
SignSystems Beschriftungseinlage

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder.

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • Einlagenmaß vorgestanzt

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • NewAge

  • Größe (BxH): 14,5 x 14,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
14,5
Höhe [cm]:
14,5
Stück [VE]:
10
Ausführung:
lackmattiert
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
New Age
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
B × H:
14,5 × 14,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 16,12*
€ 22,84*
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 22,84*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.