Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folieneinleger vorgestanzt klar für Orbis groß, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 20,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Folieneinleger vorgestanzt klar für Orbis groß, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 20,0 cm
Folieneinleger vorgestanzt klar für Orbis groß, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 20,0 cm
Folieneinleger vorgestanzt klar für Orbis groß, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     158H-CO4160
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4160
EAN/GTIN:
     4044589526977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfolie
Türschild-Folie
Türschildfolie
beschriftungsfolien laserdrucker
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
Orbis Beschriftungseinlage

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder.

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • 2 x Bohrungen: 10 mm Ø

Für folgende Serie empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • Orbis

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
20
Stück [VE]:
10
Ausführung:
volltransparent
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Orbis
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beschriftungsfolie, beschriftungsfolie a4, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 16,18*
€ 22,91*
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 22,91*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,91*
€ 27,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.