Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folieneinleger vorgestanzt mattiert für Orbis klein, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 12,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Folieneinleger vorgestanzt mattiert für Orbis klein, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 12,0 cm
Folieneinleger vorgestanzt mattiert für Orbis klein, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 12,0 cm
Folieneinleger vorgestanzt mattiert für Orbis klein, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 12,0 cm
Artikel-Nr.:
     158H-CO4150
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4150
EAN/GTIN:
     4044589526960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfolie
Türschild-Folie
Türschildfolie
beschriftungsfolie mattiert a4
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
Orbis Beschriftungseinlage

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder.

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • 2 x Bohrungen: 10 mm Ø

Für folgende Serie empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • Orbis

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
12
Stück [VE]:
10
Ausführung:
lackmattiert
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Orbis
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 22,87*
€ 4,95*
ab € 16,12*
€ 22,87*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,87*
€ 27,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.