Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Marking Fluchtweg Leitmarkierung,rechtsw,grün/transpar,Folie selbstkl, 20x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Safety Marking Fluchtweg Leitmarkierung,rechtsw,grün/transpar,Folie selbstkl, 20x10cm
Safety Marking Fluchtweg Leitmarkierung,rechtsw,grün/transpar,Folie selbstkl, 20x10cm
Artikel-Nr.:
     158H-900.4975R
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.4975R
EAN/GTIN:
     4044589252340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
fluchtwegschilder praxisbewährt
Fluchtweghinweise für Leitmarkierung rechtsweisend, grün/transparent
Fluchtweghinweise für Leitmarkierung

grün/transparent, selbstklebend, nicht nachleuchtend


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
geeignet für:
Warnmarkierungsband Breite: 10,0 cm
Montageort:
Wand
Symbol:
Fluchtweg rechtsweisend
Material:
Folie
Breite:
20,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,2 mm
Langnachleuchtend:
Nein
B × H:
20,0 × 10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluchtweg Leitmarkierung, rechtsw, grün/transpar, Folie selbstkl, Gr10x20cm, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,53*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,53*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.4973R
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.