Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungswege für die Feuerwehr freihalten Hinweisschild, Alu, 50x50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungswege für die Feuerwehr freihalten Hinweisschild, Alu, 50x50 cm
Rettungswege für die Feuerwehr freihalten Hinweisschild, Alu, 50x50 cm
Rettungswege für die Feuerwehr freihalten Hinweisschild, Alu, 50x50 cm
Artikel-Nr.:
     158H-520.2763
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.2763
EAN/GTIN:
     4044589048004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Hinweisschild für Feuerwehrzufahrten Rettungswege für die Feuerwehr freihalten
Rettungswege für die Feuerwehr freihalten


  • Material: 0735 2,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 50,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Feuerwehrzufahrtsschild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
50,0 cm
Höhe:
50,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für Feuerwehrzufahrten, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 40,87*
€ 54,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 41,12*
€ 54,99*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.2762
ab € 28,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.