Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Rettungsschild als Winkelschild, Alu langnachleuch., 35,3x20x14 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Rettungsschild als Winkelschild, Alu langnachleuch., 35,3x20x14 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Erste Hilfe Rettungsschild als Winkelschild, Alu langnachleuch., 35,3x20x14 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Erste Hilfe Rettungsschild als Winkelschild, Alu langnachleuch., 35,3x20x14 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Artikel-Nr.:
     158H-510.9203
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.9203
EAN/GTIN:
     4044589113863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - Winkel Erste Hilfe DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Erste Hilfe Winkelschlid

Montagemaße B x H x T für Winkelschilder:

Für 15,0 x 15,0 = 25,5 x 15,2 x 10,5 cm

Für 20,0 x 20,0 = 33,5 x 20,2 x 14,0 cm

Für 30,0 x 30,0 = 47,7 x 30,2 x 21,5 cm


  • Material: Aluminium hart, 0,56 bis 1,0 mm
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E003
  • Größe (BxHxT): 33,5 x 20,2 x 14,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Produktart:
Erste-Hilfe Winkelschild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
Winkel
Symbol:
Erste Hilfe
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
14,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe alu, alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungsschild als Winkelschild, DIN EN ISO 7010 E003, ASR A1.3 E003, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 16,36*
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 16,36*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,50*
€ 23,69*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.9203
ab € 12,14*
Ähnlich
Wolk
15.9202
ab € 9,40*
Ähnlich
Wolk
43.9203
ab € 11,14*
Ähnlich
Wolk
44.9202
ab € 9,40*
Ähnlich
Wolk
44.9203
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.