Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-510.2943 Herst.-Nr.: 51.2943 EAN/GTIN: 4044589047786 |
| | |
|
| | |
| Aushang - Gesetz Gesetz zum Schutz vor sexueller Belästigung Gesetz zum Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz- Material: Aluminium hart, 0,56 bis 1,0 mm
- Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu hart | Produktart: | Gesetzesaushang | Produktkategorie: | Aushänge | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium | Breite: | 20,0 cm | Höhe: | 30,0 cm | Stärke: | 1,0 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,64* | € 19,55* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,70* | € 19,55* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 18,98* | € 28,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|