Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-500.3048 Herst.-Nr.: 50.3048 EAN/GTIN: 4044589505316 |
| | |
|
| | |
| Fluchtwegschild zur Deckenmontage zur zweiseitigen Fluchtwegkenneichnung SafetyMarking® Fahnenschild Notausgang links aufwärts mit Zusatzzeichen, langnachleuchtendBesonders gut geeignet für lange Gänge und Korridore um das Schild von weitem sichtbar zu machen. Dies gewährleistet ein frühes und sicheres Erkennen des Sicherheitszeichens. Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ der DGUV empfohlen. - von beiden Seiten wird der Fluchtweg nach links angezeigt (es werden zwei gegenüberliegende Fluchtwege genutzt)
- leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
- langnachleuchtendes Material für eine schnelle und sichere Evakuierung im Notfall
- stabile Halterung aus Aluminium zur Befestigung an Wand oder Decke
- inklusive Schrauben aus Edelstahl zur Wand- oder Deckenbefestigung ( 4 x 35 mm, Dübel Ø 6)
- Größe (BxH): 30,0 x 16,50 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu Verbund | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | E001 - Notausgang (links) | Normativer Zusatz: | Zusatzzeichen | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | E001 - Notausgang (links) | Vorschrift Zusatz: | Zusatzzeichen | Regel: | ASR 1.3 | Materialnorm: | DIN 67510-1 | Produktart: | Fluchtweg Fahnenschild | Produktkategorie: | Fluchtwegkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Eigenschaft: | langnachleuchtend | Einsatzbereich: | Innenbereich | Lieferung inkl.: | Befestigungsmaterial | Leuchtdichte [mcd]: | 150 mcd | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Alu Verbund | Breite: | 30,0 cm | Höhe: | 15,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche |
| | |
| |