Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Not-Halt-Knopf, Folie, (BxH): 15,0 x 15,0 c DIN EN ISO 7010 E020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Not-Halt-Knopf, Folie, (BxH): 15,0 x 15,0 c DIN EN ISO 7010 E020
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Not-Halt-Knopf, Folie, (BxH): 15,0 x 15,0 c DIN EN ISO 7010 E020
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Not-Halt-Knopf, Folie, (BxH): 15,0 x 15,0 c DIN EN ISO 7010 E020
Artikel-Nr.:
     158H-380.A2180
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2180
EAN/GTIN:
     4044589442802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not-Halt-Knopf E020 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E020 No...
not-halt-knopf e020 rettungszeichen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Not-Halt-Knopf DIN EN ISO 7010 E020
Not-Halt-Knopf


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend, HI 150 Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E020
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Eigenschaft:
selbstklebend | langnachleuchtend
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Not-Halt-Knopf, Folie, (BxH): 15, 0 x 15, 0 c, DIN EN ISO 7010 E020, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,78*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,42*
€ 8,46*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2180
ab € 5,53*
Ähnlich
Wolk
15.A2181
ab € 6,19*
Ähnlich
Wolk
38.A2181
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
44.A2180
ab € 5,53*
Ähnlich
Wolk
44.A2181
ab € 6,24*
Ähnlich
Wolk
38.A2097
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.