Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausstieg Safety Marking Rettungsschild nachleuchtend, 30,0x10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notausstieg Safety Marking Rettungsschild nachleuchtend, 30,0x10,5 cm
Notausstieg Safety Marking Rettungsschild nachleuchtend, 30,0x10,5 cm
Notausstieg Safety Marking Rettungsschild nachleuchtend, 30,0x10,5 cm
Notausstieg Safety Marking Rettungsschild nachleuchtend, 30,0x10,5 cm
Artikel-Nr.:
     158H-380.0101
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0101
EAN/GTIN:
     4044589054340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Fluchtweg - Zusatzschild- langnachleuchtend Notausstieg
Notausstieg


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 30,0 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausstieg
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 10,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 7,60*
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 7,60*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 7,66*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,48*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,11*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0101
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.