Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papieretiketten zur Qualitätssicherung, 500 Stück auf Rolle, Papier permanent Version: 03 - Gesperrt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Papieretiketten zur Qualitätssicherung, 500 Stück auf Rolle, Papier permanent Version: 03 - Gesperrt
Papieretiketten zur Qualitätssicherung, 500 Stück auf Rolle, Papier permanent Version: 03 - Gesperrt
Artikel-Nr.:
     158H-320.3512.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.3512.03
EAN/GTIN:
     4044589406408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Etiketten - Qualtätssicherung verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 03 - Gesperrt

Papieretiketten zur Qualitätssicherung

Qualität: Papier, selbstklebend, ablösbar oder permanent haftend

Lieferform: 500 Stück auf Rolle

4,0 cm Ø

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.


  • Version: 03 - Gesperrt
  • Material: farbiges Haftpapier, selbstklebend, permanent
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 4,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend | permanent
Form:
rund
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Papier
Durchmesser:
4,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 43,44*
€ 57,13*
€ 4,95*
ab € 43,23*
€ 57,13*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,13*
€ 67,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,70*
€ 67,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,07*
€ 64,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,18*
€ 63,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,59*
€ 60,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,44*
€ 51,69
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.