Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-310.C7038.2028 Herst.-Nr.: 31.C7038.2028 EAN/GTIN: 4044589525567 |
| | |
|
| | |
| Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ausgewählte Version: 2028 - Prüfjahre: 2028-2037Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3- Version: 2028 - Prüfjahre: 2028-2037
- Material: 1073 Haftpapier, selbstklebend
- Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Rolle | Produktkategorie: | Prüfplaketten | Form: | rund | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -40 | Lieferform: | Rolle | Nutzen: | 1.000 | Material: | Papier | Durchmesser: | 2,0 cm | Stärke: | 0,076 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit |
| | |
| |