Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 1,5 cm Version: 26 - Prüfplakette 2026


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 1,5 cm Version: 26 - Prüfplakette 2026
Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 1,5 cm Version: 26 - Prüfplakette 2026
Artikel-Nr.:
     158H-310.3710.26
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3710.26
EAN/GTIN:
     4044589429308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl

Ausgewählte Version: 26 - Prüfplakette 2026

Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl


  • Version: 26 - Prüfplakette 2026
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
1,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 1, 5 cm, wolk, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 36,57*
€ 96,07*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 36,66*
€ 96,07*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,07*
€ 114,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 93,88*
€ 111,72
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 70,17*
€ 83,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,56*
€ 54,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,56*
€ 51,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,66*
€ 43,63
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.