Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-310.3693.24 Herst.-Nr.: 31.3693.24 EAN/GTIN: 4044589422316 |
| | |
|
| | |
| Prüfplakette Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl Ausgewählte Version: 24 - Prüfplakette 2024Prüfplakette Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl- Version: 24 - Prüfplakette 2024
- Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
- Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,5 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Rolle | Produktart: | Prüfplakette | Produktkategorie: | Prüfplaketten | Farbe: | Jahresfarbe | Eigenschaft: | selbstklebend | selbstzerstörend | Form: | rund | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Lieferform: | Rolle | Nutzen: | 500 | Material: | Dokumentenfolie | Durchmesser: | 1,5 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 1, 5 cm, wolk, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,43* | € 96,15* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 36,38* | € 96,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 106,83* | € 144,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,07286* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|