Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe Flammable Liquid, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe Flammable Liquid, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe Flammable Liquid, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe Flammable Liquid, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Artikel-Nr.:
     158H-310.2221
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2221
EAN/GTIN:
     4044589405876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
gefahrgut-etiketten flammable liqui...
SafetyMarking Gefahrzettel nach ADR Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe Flammable Liquid
Gefahrzettel Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext

Gefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: PE
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 10 x 10 cm
  • 500 Stk/Rolle

Bedeutung:

Die Gefahrenstoffklasse 3 kennzeichnet Stoffe die einen Flammpunkt von höchstens 60°C besitzen und die bei 20 °C und 1013 mbar flüssig sind, bei 50 °C maximal 3 bar Dampfdruck haben, bei 20 °C und 1013 mbar nicht vollständig gasförmig sind. Außerdem sind alle entzündbaren Stoffe im liquidem oder geschmolzenem solidem Zustand mit einem Flammpunkt über 60 °C, welche auf oder über ihrem Flammpunkt erwärmt sind, der Klasse 3 zuzuordnen. Zum Beispiel diverse Alkohole oder Benzin.

Hinweis:

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO).


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrgutaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,14*
€ 47,42*
€ 4,95*
ab € 25,10*
€ 47,42*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,81*
€ 63,66*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,42*
€ 56,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,18*
€ 56,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,69*
€ 53,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,47*
€ 51,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,14*
€ 29,92
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2221
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
43.2220
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
36.2220
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.2220
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.