Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, UVV Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Prüfplakette, UVV Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
Prüfplakette, UVV Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
Artikel-Nr.:
     158H-310.0795.27-32
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.0795.27-32
EAN/GTIN:
     4044589484796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette UVV Geprüft

Ausgewählte Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032

Prüfplakette UVV geprüft


  • Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Prüfplakette, UVV Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,12*
€ 130,85*
€ 4,95*
ab € 50,11*
€ 130,85*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,85*
€ 155,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,09*
€ 152,43
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,75*
€ 113,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,48*
€ 74,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,23*
€ 72,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,86*
€ 67,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,12*
€ 59,64
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.