Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Leitern


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Leitern
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Leitern
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Leitern
Artikel-Nr.:
     158H-300.C5105
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C5105
EAN/GTIN:
     4044589377906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebrauchsanweisung für Anlegeleiter...
Leiter-Gebrauchsanweisung
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Leitern
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Leitern


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
4
Lieferform:
Bogen
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
4,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 4,06*
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 4,06*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 5,20*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 7,15*
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,47*
Menge:  Bogen  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Bogen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 0,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.