Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollsiegel, 12 Stk/Bogen, Material: Dokumentenfolie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Kontrollsiegel, 12 Stk/Bogen, Material: Dokumentenfolie
Kontrollsiegel, 12 Stk/Bogen, Material: Dokumentenfolie
Kontrollsiegel, 12 Stk/Bogen, Material: Dokumentenfolie
Artikel-Nr.:
     158H-300.C4929
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C4929
EAN/GTIN:
     4044589523303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollsiegel
kontrollsiegel
Kontrollsiegel Inhalt bei beschädigtem Siegel überprüfen
SafetyMarking® Kontrollsiegel

Zur optischen Kontrolle zum Schutz von Waren und Verpackungen. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • Übertragung des Etiketts unmöglich
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: Dokumentenfolie
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
12
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
4,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 3,02*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 3,02*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Bogen
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.