Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-300.3799.24-27 Herst.-Nr.: 30.3799.24-27 EAN/GTIN: 4044589421852 |
| | |
|
| | |
| Prüfplakette letzte Wartung Ausgewählte Version: 24-27 - Prüfplakette ohne Jahresfarbe 24-27Prüfplakette Letzte Wartung- Version: 24-27 - Prüfplakette ohne Jahresfarbe 24-27
- Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
- Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 2,5 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Produktart: | Prüfplakette | Produktkategorie: | Prüfplaketten | Farbe: | weiß | Eigenschaft: | selbstklebend | selbstzerstörend | Form: | rechteckig | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 12 | Material: | Dokumentenfolie | Breite: | 4,0 cm | Höhe: | 2,5 cm | Stärke: | 0,1 mm | B × H: | 4,0 × 2,5 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten - letzte Wartung, wolk, Hinweisschilder, Tragkraft, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,45* | € 8,21* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,44* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 0,37* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|