Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette, Prüfung gemäß õ..., 4 Stück/Bogen, selbstklebend, 4,0 x 9,5 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Grundplakette, Prüfung gemäß õ..., 4 Stück/Bogen, selbstklebend, 4,0 x 9,5 cm
Grundplakette, Prüfung gemäß õ..., 4 Stück/Bogen, selbstklebend, 4,0 x 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     158H-300.3655
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3655
EAN/GTIN:
     4044589036728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Grundetikett Prüfung gemäß
Grundplakette Prüfung gemäß
Grundplakette Prüfung gemäß § ...
Prüfung gemäß § ...


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 9,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
4
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
4
Material:
Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
9,5 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
4,0 × 9,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Grundplakette - Prüfung gemäß ..., wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 3,95*
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 3,95*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 5,14*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Bogen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.