Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwörter Achtung/Gefahr auf Bogen, 40 Etiketten/Bogen: 20x Achtung, 20x Gefa


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Signalwörter Achtung/Gefahr auf Bogen, 40 Etiketten/Bogen: 20x Achtung, 20x Gefa
Signalwörter Achtung/Gefahr auf Bogen, 40 Etiketten/Bogen: 20x Achtung, 20x Gefa
Artikel-Nr.:
     158H-300.3560
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3560
EAN/GTIN:
     4044589351722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Signalwörter
Signalwörter Achtung/Gefahr
Haft-Etiketten
Haftetiketten
GHS-Signalwörter auf Bogen 20 x Achtung, 20 x Gefahr
Signalwörter „Achtung" und „Gefahr“ auf Bogen

Schrifthöhe: 4 mm

Einzel-Etikettengröße: 28 x 8 mm

 

1 Bogen = 40 Etiketten (20 x "Achtung", 20 x "Gefahr")


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Breite:
28,0 cm
Höhe:
8,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Textiletiketten, ghs signalwörter, Signalwörter Achtung/Gefahr auf Bogen, 40 Etiketten/Bogen: 20x Achtung, 20x Gefa, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 13,78*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 26,07*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 13,78*
€ 16,40
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 13,43*
€ 15,98
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 12,81*
€ 15,24
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 12,49*
€ 14,86
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 12,13*
€ 14,43
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 9,66*
€ 11,50
pro Blatt
1 Blatt enthält 20 Stück (ab € 0,483* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.