Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung an Betriebsmitteln Bogen Funktionserdungsleiter, Folienetik,gest,2cm DIN EN 60445 VDE 0197


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Kennzeichnung an Betriebsmitteln Bogen Funktionserdungsleiter, Folienetik,gest,2cm DIN EN 60445 VDE 0197
Kennzeichnung an Betriebsmitteln Bogen Funktionserdungsleiter, Folienetik,gest,2cm DIN EN 60445 VDE 0197
Artikel-Nr.:
     158H-300.1685
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1685
EAN/GTIN:
     4044589456113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erde (Betriebsmittelkennzeichen)
Erde (Leiterkennzeichen)
Gerätemarkierer
erde (betriebsmittelkennzeichen)
Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel - Funktionserdungsleiter DIN EN 60445 VDE 0197



  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN 60445 VDE 0197
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN 60445 VDE 0197
Befestigungsart:
selbstklebend
Nutzen:
28
Durchmesser:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen, DIN EN 60445 VDE 0197, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,54*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,54*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,51*
€ 8,39*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Bogen
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1684
ab € 4,66*
Ähnlich
Wolk
30.1683
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.